フジホーム
ステッキ用すべり止めカバー
・生地がのびるのでほとんどのグリップに取り付け可能。洗うことも可能です。
材質
表:ナイロン、裏:ネオプレンゴム
質量(g)
3
サイズ(cm)
長さ約10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11077371
WB3324 グレー
グレー
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11077380
WB3325 パープル
パープル
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11077389
WB3326 ピンク
ピンク
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください