曜日別特売

リア ボディパッド MT-RKTM03WO

リア ボディパッド MT-RKTM03WO - MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)リア ボディパッド MT-RKTM03WO - MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)リア ボディパッド MT-RKTM03WO - MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-RKTM03WO
販売備考:White with Black & Orange キャンセル不可商品です。
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 390DUKE [デューク] 17-23
タイプ:Rear Body Pad
色[カラー]:ホワイト/ブラック/オレンジ
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:KTM 390 Duke (17-23)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/ブラック/オレンジ備考KTM 390 Duke (17-23)タイプRear Body Pad内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11078229MT-RKTM03WO
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする