フロントフェンダーキット MT-KTMFF01K

フロントフェンダーキット MT-KTMFF01K - MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)フロントフェンダーキット MT-KTMFF01K - MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)フロントフェンダーキット MT-KTMFF01K - MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KTMFF01K
販売備考:Black with White & Orange キャンセル不可商品です。
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 390DUKE [デューク] 17-23
タイプ:Front Fender Protector Kit
色[カラー]:ブラック/ホワイト/オレンジ
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:KTM 390 Duke (17-23)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/ホワイト/オレンジ備考KTM 390 Duke (17-23)タイプFront Fender Protector Kit内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11077809MT-KTMFF01K
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする