ライフステップ 1606

ライフステップ 1606 徳武産業

・見た目以上の機能性!お客様の「できる」を応援!
・ネーム刺繍可能(甲ベルト部)。
・両開きになる2枚のベロが特徴。
・すべり台状の履き口で足を入れやすい。

材質表:合成皮革・ポリエステル100%(メッシュ部)、内:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂 標準質量(g/片足)約165(L) 性別男女兼用 内容量1足
注意
※インソールをはずさずにお履きください。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11080085 ブラック M ブラック M 22~22.5 屋外/屋内
5,900
5,898
6,488 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11080101 ブラック L ブラック L 23~23.5 屋外/屋内
5,900
5,898
6,488 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11080110 ブラック LL ブラック LL 24~24.5 屋外/屋内
5,900
5,898
6,488 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11080119 ブラック 3L ブラック 3L 25~25.5 屋内/屋外
5,900
5,898
6,488 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11080128 ブラック 4L ブラック 4L 26~26.5 屋内/屋外
5,900
5,898
6,488 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11080137 ブラック 5L ブラック 5L 27~27.5 屋内/屋外
5,900
5,898
6,488 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11080146 グレー M グレー M 22~22.5 屋外/屋内
5,900
5,898
6,488 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11080155 グレー L グレー L 23~23.5 屋外/屋内
5,900
5,898
6,488 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11080171 グレー LL グレー LL 24~24.5 屋外/屋内
5,900
5,898
6,488 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11080180 グレー 3L グレー 3L 25~25.5 屋内/屋外
5,900
5,898
6,488 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11080189 グレー 4L グレー 4L 26~26.5 屋内/屋外
5,900
5,898
6,488 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11080198 グレー 5L グレー 5L 27~27.5 屋内/屋外
5,900
5,898
6,488 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする