曜日別特売

関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー

関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー - PROST's関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー - PROST's関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー - PROST's関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー - PROST's関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー - PROST's関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー - PROST's関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー - PROST's

ヤンマー対応カラー
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

用途
PG80 重機・農機具専用 調色塗料
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。
※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。合わせてお買い求め下さい。
※データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。
※データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。
※注文を受けてから関西ペイントの配合データーをデジタル計量機にて正確に調合しております。関西ペイントの配合データーは0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。ご注文毎の受注生産の為、後から同じ色を追加注文した場合、多少の色ズレを生じますので、発注の際は余裕を持った量でご注文ください。
※また、製造工程上、容量毎の生産となります。同じ色で同じ容量を複数ご注文の場合も同様に多少の色ズレを生じます事をご了承ください。
※以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。
※(例)トヨタ202:4kg入り×3個ご注文の場合→4kg入りを1個ずつ個別に調色する為、多少の色ズレが生じます。
90件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
068843382023c0033c007011個(2kg)2000mL
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
068844082023c0033c007031個(4kg)4000mL
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
068844172023c0033c007091個(3kg)3000mL
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
068844602023c0033c007641個(2kg)2000mL
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
068845392023c0033c007211個(1kg)1000mL
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
068845482023c0033c007191個(300g)300mL
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
068845662023c0033c007701個(1kg)1000mL
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
068846182023c0033c007491個(1kg)1000mL
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
068846522023c0033c007301個(3kg)3000mL
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
068847222023c0033c007371個(3kg)3000mL
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
068847582023c0033c007611個(300g)300mL
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
068847672023c0033c007731個(4kg)4000mL
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
068848802023c0033c007941個(4kg)4000mL
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
068849592023c0033c007681個(300g)300mL
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
068849862023c0033c007781個(2kg)2000mL
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
068850722023c0033c007711個(2kg)2000mL
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
068850902023c0033c006941個(2kg)2000mL
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
068851692023c0033c007261個(300g)300mL
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
068851782023c0033c007231個(3kg)3000mL
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
068852212023c0033c007771個(1kg)1000mL
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
068852822023c0033c007141個(1kg)1000mL
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
068853182023c0033c007101個(4kg)4000mL
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
068854222023c0033c007311個(4kg)4000mL
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
068854582023c0033c007851個(2kg)2000mL
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
068855282023c0033c007411個(500g)500mL
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
068856072023c0033c007171個(4kg)4000mL
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
068857112023c0033c007911個(1kg)1000mL
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
068857202023c0033c006911個(300g)300mL
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
068857382023c0033c007631個(1kg)1000mL
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
068858082023c0033c007401個(300g)300mL
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
068858512023c0033c007581個(3kg)3000mL
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
068859122023c0033c007351個(1kg)1000mL
オープン
¥7,698
¥8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
068859212023c0033c007901個(500g)500mL
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
068859392023c0033c007561個(1kg)1000mL
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
068859482023c0033c007331個(300g)300mL
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
068859822023c0033c007571個(2kg)2000mL
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
068860612023c0033c007511個(3kg)3000mL
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
068861762023c0033c007791個(3kg)3000mL
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
068861922023c0033c007341個(500g)500mL
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
068862012023c0033c007241個(4kg)4000mL
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
068862102023c0033c007621個(500g)500mL
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
068862462023c0033c007161個(3kg)3000mL
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
068862622023c0033c007021個(3kg)3000mL
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
068863682023c0033c007751個(300g)300mL
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
068863862023c0033c007061個(500g)500mL
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
068864112023c0033c007501個(2kg)2000mL
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
068864812023c0033c006991個(500g)500mL
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
068865262023c0033c006921個(500g)500mL
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
068865692023c0033c007871個(4kg)4000mL
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
068866302023c0033c007721個(3kg)3000mL
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする