曜日別特売

関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー

関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー - PROST's関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー - PROST's関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー - PROST's関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー - PROST's関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー - PROST's関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー - PROST's関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー - PROST's

タダノ対応カラー
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

用途
PG80 重機・農機具専用 調色塗料
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。
※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。合わせてお買い求め下さい。
※データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。
※データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。
※注文を受けてから関西ペイントの配合データーをデジタル計量機にて正確に調合しております。関西ペイントの配合データーは0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。ご注文毎の受注生産の為、後から同じ色を追加注文した場合、多少の色ズレを生じますので、発注の際は余裕を持った量でご注文ください。
※また、製造工程上、容量毎の生産となります。同じ色で同じ容量を複数ご注文の場合も同様に多少の色ズレを生じます事をご了承ください。
※以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。
※(例)トヨタ202:4kg入り×3個ご注文の場合→4kg入りを1個ずつ個別に調色する為、多少の色ズレが生じます。
54件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
068845302023c0033c006301個(1kg)1000mL
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
068845912023c0033c006321個(3kg)3000mL
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
068848192023c0033c006881個(3kg)3000mL
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
068849322023c0033c006331個(4kg)4000mL
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
068849502023c0033c006631個(300g)300mL
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
068849772023c0033c006731個(2kg)2000mL
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
068850472023c0033c006351個(300g)300mL
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
068850992023c0033c006461個(3kg)3000mL
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
068851422023c0033c006581個(1kg)1000mL
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
068851602023c0033c006861個(1kg)1000mL
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
068853972023c0033c006571個(500g)500mL
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
068854312023c0033c006491個(300g)300mL
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
068854492023c0033c006421個(300g)300mL
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
068856162023c0033c006641個(500g)500mL
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
068857292023c0033c006531個(3kg)3000mL
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
068857722023c0033c006661個(2kg)2000mL
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
068857812023c0033c006771個(300g)300mL
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
068857902023c0033c006541個(4kg)4000mL
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
068858872023c0033c006851個(500g)500mL
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
068860272023c0033c006471個(4kg)4000mL
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
068860362023c0033c006751個(4kg)4000mL
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
068860882023c0033c006361個(500g)500mL
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
068860972023c0033c006741個(3kg)3000mL
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
068861672023c0033c006371個(1kg)1000mL
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
068862372023c0033c006671個(3kg)3000mL
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
068863072023c0033c006781個(500g)500mL
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
068863772023c0033c006871個(2kg)2000mL
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
068864472023c0033c006521個(2kg)2000mL
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
068864902023c0033c006601個(3kg)3000mL
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
068865082023c0033c006281個(300g)300mL
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
068865422023c0033c006701個(300g)300mL
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
068866212023c0033c006561個(300g)300mL
オープン
¥5,098
¥5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
068866822023c0033c006401個(4kg)4000mL
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
068867092023c0033c006891個(4kg)4000mL
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
068867182023c0033c006721個(1kg)1000mL
オープン
¥7,098
¥7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
068869012023c0033c006441個(1kg)1000mL
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
068870502023c0033c006651個(1kg)1000mL
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
068870592023c0033c006291個(500g)500mL
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
068872692023c0033c006431個(500g)500mL
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
068873302023c0033c006501個(500g)500mL
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
068873392023c0033c006841個(300g)300mL
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
068874362023c0033c006391個(3kg)3000mL
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
068874612023c0033c006791個(1kg)1000mL
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
068874792023c0033c006591個(2kg)2000mL
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
068874972023c0033c006451個(2kg)2000mL
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
068875222023c0033c006681個(4kg)4000mL
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
068875582023c0033c006611個(4kg)4000mL
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
068876712023c0033c006511個(1kg)1000mL
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
068877162023c0033c006311個(2kg)2000mL
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
068877862023c0033c006811個(3kg)3000mL
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする