曜日別特売

関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー

関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー - PROST's関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー - PROST's関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー - PROST's関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー - PROST's関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー - PROST's関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー - PROST's関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー - PROST's

キャタピラー対応カラー
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

用途
PG80 重機・農機具専用 調色塗料
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。
※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。合わせてお買い求め下さい。
※データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。
※データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。
※注文を受けてから関西ペイントの配合データーをデジタル計量機にて正確に調合しております。関西ペイントの配合データーは0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。ご注文毎の受注生産の為、後から同じ色を追加注文した場合、多少の色ズレを生じますので、発注の際は余裕を持った量でご注文ください。
※また、製造工程上、容量毎の生産となります。同じ色で同じ容量を複数ご注文の場合も同様に多少の色ズレを生じます事をご了承ください。
※以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。
※(例)トヨタ202:4kg入り×3個ご注文の場合→4kg入りを1個ずつ個別に調色する為、多少の色ズレが生じます。
66件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
068843562023c0033c004351個(2kg)2000mL
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
068843992023c0033c004511個(4kg)4000mL
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
068844512023c0033c004361個(3kg)3000mL
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
068844782023c0033c004671個(300g)300mL
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
068846272023c0033c004431個(3kg)3000mL
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
068846362023c0033c004851個(3kg)3000mL
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
068846882023c0033c004831個(1kg)1000mL
オープン
¥7,698
¥8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
068846972023c0033c004911個(2kg)2000mL
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
068847062023c0033c004491個(2kg)2000mL
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
068847492023c0033c004231個(4kg)4000mL
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
068848282023c0033c004181個(300g)300mL
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
068849682023c0033c004281個(2kg)2000mL
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
068850022023c0033c004741個(300g)300mL
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
068850112023c0033c004821個(500g)500mL
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
068850202023c0033c004461個(300g)300mL
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
068850562023c0033c004861個(4kg)4000mL
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
068852302023c0033c004881個(300g)300mL
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
068852572023c0033c004291個(3kg)3000mL
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
068853002023c0033c004551個(1kg)1000mL
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
068853092023c0033c004931個(4kg)4000mL
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
068855102023c0033c004761個(1kg)1000mL
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
068855192023c0033c004701個(2kg)2000mL
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
068855802023c0033c004201個(1kg)1000mL
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
068856322023c0033c004331個(500g)500mL
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
068856412023c0033c004421個(2kg)2000mL
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
068856862023c0033c004301個(4kg)4000mL
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
068857472023c0033c004581個(4kg)4000mL
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
068858172023c0033c004221個(3kg)3000mL
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
068860182023c0033c004401個(500g)500mL
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
068861222023c0033c004891個(500g)500mL
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
068861402023c0033c004841個(2kg)2000mL
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
068862712023c0033c004781個(3kg)3000mL
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
068863322023c0033c004571個(3kg)3000mL
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
068864292023c0033c004191個(500g)500mL
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
068864382023c0033c004211個(2kg)2000mL
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
068864992023c0033c004471個(500g)500mL
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
068865512023c0033c004611個(500g)500mL
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
068865962023c0033c004321個(300g)300mL
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
068867362023c0033c004921個(3kg)3000mL
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
068869102023c0033c004271個(1kg)1000mL
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
068869192023c0033c004621個(1kg)1000mL
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
068869462023c0033c004411個(1kg)1000mL
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
068869712023c0033c004251個(300g)300mL
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
068869982023c0033c004261個(500g)500mL
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
068870072023c0033c004341個(1kg)1000mL
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
068871292023c0033c004601個(300g)300mL
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
068871722023c0033c004541個(500g)500mL
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
068871902023c0033c004531個(300g)300mL
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
068872602023c0033c004791個(4kg)4000mL
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
068872872023c0033c004371個(4kg)4000mL
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする