PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 レデューサ
形状
レデューサ
使用温度範囲(℃)
0~80(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.0(at0~20℃)
使用流体
空気、水、その他薬品など(条件有※1)
使用真空圧力
-100kPa
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
注意
※警告
※1. 使用流体が薬品、混合ガスなどの場合は耐薬品性を確認の上ご使用ください。使用条件により継手本体の破損、チューブの抜け、漏れの原因となる可能性があります。
※2. 使用流体が水、液体の時に仕様に記載された条件全てを満足しない場合は、使用しないでください。継手本体の破損、チューブの抜け、漏れの原因となる可能性があります。
※3. 直射日光や紫外線により樹脂が劣化することがあります。
※4. 本製品は使用温度範囲により、最高使用圧力が異なります。ご使用の際は、必ず仕様の「使用温度と最高使用圧力の関係図」を参照し、その範囲内でご使用ください。
※注意
※1. EPDM(シールゴム材質)は鉱油系の油への耐性が劣るため、一般回路内での配管には適しません。
※2. ネジ部にシールテープ、シール剤などを使用する場合は、ネジ部の端面から1.5~2山を残して巻く、または塗布してください。
※3. 樹脂タイプの管用テーパネジの締付けは、手で止まるところまで締付けた後、スパナなどの工具を使用して約2~3回転増締めをしてください。その際、ネジを締め過ぎるとネジ部破損の原因となる可能性があります。また、締付けが不足した場合、緩みや漏れの原因となる可能性があります。
※4. ネジ部樹脂タイプは長時間の使用でクリープ変形によるネジの緩み、微量の漏れが発生することがありますので、定期的な点検及び増締めをしてください。増締めによる改善が見られなくなった場合は、新しい製品と交換してください。
※5. 禁油仕様ですので、チューブの装着が標準タイプよりもきつくなります。ご使用の際は、チューブがチューブエンドまで差込まれていることを確認してください。装着の際、使用に問題のない液体をチューブに塗布すると装着性が改善されます。
※7. 継手の腐蝕性、発塵性は使用環境により異なります。機械、装置への悪影響が懸念される場合は、あらかじめ使用条件に即した採用評価をしてください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
オリフィス径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11101277
SPPGJ6-4
6
22.3
2.8
37.7
チューブエンド:14.9
¥
3,520
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11101286
SPPGJ8-4
8
23.3
2.8
40.2
チューブエンド:14.9
¥
3,520
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11101295
SPPGJ8-6
8
23.3
4.3
40.8
チューブエンド:17
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11101311
SPPGJ10-6
10
28.3
4.3
43.8
チューブエンド:17
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11101320
SPPGJ10-8
10
24.8
6.1
43.7
チューブエンド:18.1
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11101329
SPPGJ12-8
12
33.5
6.1
49.7
チューブエンド:18.1
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11101338
SPPGJ12-10
12
28.8
8.1
50
チューブエンド:20.2
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください