曜日別特売

チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート

チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート - PISCO(ピスコ)
形状ストレート材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
注意
※警告
※1. 使用流体が薬品、混合ガスなどの場合は耐薬品性を確認の上ご使用ください。使用条件により継手本体の破損、チューブの抜け、漏れの原因となる可能性があります。
※2. 使用流体が水、液体の時に仕様に記載された条件全てを満足しない場合は、使用しないでください。継手本体の破損、チューブの抜け、漏れの原因となる可能性があります。
※3. 直射日光や紫外線により樹脂が劣化することがあります。
※4. 本製品は使用温度範囲により、最高使用圧力が異なります。ご使用の際は、必ず仕様の「使用温度と最高使用圧力の関係図」を参照し、その範囲内でご使用ください。
※注意
※1. EPDM(シールゴム材質)は鉱油系の油への耐性が劣るため、一般回路内での配管には適しません。
※2. ネジ部にシールテープ、シール剤などを使用する場合は、ネジ部の端面から1.5~2山を残して巻く、または塗布してください。
※3. 樹脂タイプの管用テーパネジの締付けは、手で止まるところまで締付けた後、スパナなどの工具を使用して約2~3回転増締めをしてください。その際、ネジを締め過ぎるとネジ部破損の原因となる可能性があります。また、締付けが不足した場合、緩みや漏れの原因となる可能性があります。
※4. ネジ部樹脂タイプは長時間の使用でクリープ変形によるネジの緩み、微量の漏れが発生することがありますので、定期的な点検及び増締めをしてください。増締めによる改善が見られなくなった場合は、新しい製品と交換してください。
※5. 禁油仕様ですので、チューブの装着が標準タイプよりもきつくなります。ご使用の際は、チューブがチューブエンドまで差込まれていることを確認してください。装着の際、使用に問題のない液体をチューブに塗布すると装着性が改善されます。
※7. 継手の腐蝕性、発塵性は使用環境により異なります。機械、装置への悪影響が懸念される場合は、あらかじめ使用条件に即した採用評価をしてください。
全12種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
オリフィス径(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
画像は金属材質SUS304タイプになります。実際の製品はガイドリングのV溝、ネジ本体六角部平溝がありません。11101749SPPC4-0141782.521
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
画像は金属材質SUS304タイプになります。実際の製品はガイドリングのV溝、ネジ本体六角部平溝がありません。11101758SPPC4-02416.2112.522.2
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
画像は金属材質SUS304タイプになります。実際の製品はガイドリングのV溝、ネジ本体六角部平溝がありません。11101767SPPC6-01618.78422.7
3,080
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
画像は金属材質SUS304タイプになります。実際の製品はガイドリングのV溝、ネジ本体六角部平溝がありません。11101776SPPC6-02618.611424.7
3,080
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
画像は金属材質SUS304タイプになります。実際の製品はガイドリングのV溝、ネジ本体六角部平溝がありません。11101785SPPC6-03618.412424.8
3,300
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
画像は金属材質SUS304タイプになります。実際の製品はガイドリングのV溝、ネジ本体六角部平溝がありません。11101801SPPC8-01823.98627.9
3,410
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
画像は金属材質SUS304タイプになります。実際の製品はガイドリングのV溝、ネジ本体六角部平溝がありません。11101810SPPC8-02820.611626.6
3,410
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
画像は金属材質SUS304タイプになります。実際の製品はガイドリングのV溝、ネジ本体六角部平溝がありません。11101819SPPC8-03821.212627.5
3,630
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
画像は金属材質SUS304タイプになります。実際の製品はガイドリングのV溝、ネジ本体六角部平溝がありません。11101828SPPC10-021026.4117.532.4
4,510
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
画像は金属材質SUS304タイプになります。実際の製品はガイドリングのV溝、ネジ本体六角部平溝がありません。11101837SPPC10-031027.1127.533.4
4,510
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
画像は金属材質SUS304タイプになります。実際の製品はガイドリングのV溝、ネジ本体六角部平溝がありません。11101846SPPC12-031231.112937.4
5,390
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
画像は金属材質SUS304タイプになります。実際の製品はガイドリングのV溝、ネジ本体六角部平溝がありません。11101855SPPC12-041225.715933.9
5,390
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする