PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングブラス プラグ
形状
プラグ
タイプ
耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)
0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法P(Φmm)
接続継手径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11088370
KP4
2.5
14.9
27.5
5
4
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088379
KP6
4.3
17
32.5
6.5
6
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088388
KP8
7.6
18.2
36.5
9
8
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088397
KP10
11.4
20.7
42
11
10
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088406
KP12
16.9
23.3
44
13
12
¥
3,020
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください