PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングブラス レデューサ カバー無しタイプ(シールゴム FKM)
形状
レデューサ
カバー
カバー無し
タイプ
耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)
0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)
-100
材質(ゴムシール)
FKM
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。"
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する際は、シーロックのシール性が損なわれる恐れがありますので、ネジ部にシールテープを必ず使用してください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
オリフィス径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11091285
KGJ4-6-1-F
9
22.7
2
41.3
チューブエンド:17.2
¥
7,520
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091301
KGJ6-4-1-F
9
24.6
2.5
41.5
チューブエンド:15.1
¥
7,240
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091310
KGJ6-8-1-F
14
24.6
4
44.8
チューブエンド:18.4
¥
9,140
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091319
KGJ8-6-1-F
13
25.7
4
44.3
チューブエンド:17.2
¥
7,680
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091328
KGJ8-10-1-F
25
25.7
6
48.7
チューブエンド:20.9
¥
9,020
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091337
KGJ10-6-1-F
15
28.9
4
45.5
チューブエンド:17.2
¥
7,730
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091346
KGJ10-8-1-F
16
28.9
6
47.1
チューブエンド:18.4
¥
9,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091355
KGJ10-12-1-F
40
28.9
8
54.9
チューブエンド:23.5
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091371
KGJ12-10-1-F
30
30.2
6
53.2
チューブエンド:20.9
¥
9,590
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091380
KGJ1/4-4-1-F
9
24.6
2.5
41.5
チューブエンド:15.1
¥
7,960
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091389
KGJ8-1/4-1-F
13
25.7
4
44.3
チューブエンド:17.2
¥
8,450
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091398
KGJ3/8-8-1-F
16
28.9
6
47.1
チューブエンド:18.4
¥
10,340
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091407
KGJ1/2-3/8-1-F
35
30.2
6
53.2
チューブエンド:20.9
¥
10,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください