曜日別特売

アルミビレットバーエンド ディッシュ ブラック 67816

アルミビレットバーエンド ディッシュ ブラック 67816 - DAYTONA(デイトナ)アルミビレットバーエンド ディッシュ ブラック 67816 - DAYTONA(デイトナ)

メーカー名:デイトナ
メーカー品番:67816
幅広く対応する汎用タイプのアルミビレッドバーエンド!!カラーバリエーションはクロームメッキを含め7タイプをご用意しました。お好みのカラーをお選びください。
販売備考:オフ車にフィットする薄型大径タイプ。最大外径Φ32/装着時全長5.5mm。大小2個のストラップラバー付属で、ハンドル内径14mmから19mmまで装着可能です。ジュラルミン・ステンレス・スチールハンドルなどに対応します。
タイプ:
ディッシュ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ削り出し
付属品:
大小2個のストップラバー付属
備考:
左右1セット

付属品大小2個のストップラバー付属材質アルミ削り出しブラック備考左右1セットタイプディッシュ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1108815167816
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする