メーカー名:デイトナ
メーカー品番:67812
幅広く対応する汎用タイプのアルミビレッドバーエンド!!カラーバリエーションはクロームメッキを含め7タイプをご用意しました。お好みのカラーをお選びください。
販売備考:最大外径Φ22/装着時全長19.0mm。大小2個のストラップラバー付属で、ハンドル内径14mmから19mmまで装着可能です。ジュラルミン・ステンレス・スチールハンドルなどに対応します。
タイプ:
ラウンド
色[カラー]:ブルー
材質[素材]:アルミ削り出し
付属品:
大小2個のストップラバー付属
備考:
左右1セット


