マルトク
手離れ防止ストラップ ぽこぽこ
※フックを使って杖を体や服に引っ掛けることは転倒の原因となり危険です。絶対におやめください。
材質
中:ゴム、外側:ポリエステル
色
ピンク
質量(g)
6
適合径(Φmm)
杖:約18~25
内容量
1個
注意
※・両手が自由に使えて、手首にやさしいゴム製ストラップ。
※・折りたたみ杖の結束用にも使えるフック付き。
※・ゴム製のため、転倒時などの手首にかかる衝撃を和らげます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11109781
ピンク
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください