下腹スリムツイストクッション
・空き時間にくるくる回して手軽に運動ができます。
・内もも、お腹、腰まわりにくるくる回して、ながらエクササイズ!
・椅子に座りながら、座りながら、寝ころびながらストレッチ。
・くるくる回る回転板でウエストきゅっ!
・気になる下腹部、腰まわりに。
・肌触りの良いクッション地に、裏面は滑り止め付きで安心。
材質本体側地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム・ポリエチレン、回転板:ポリプロピレン滑り止め:EVA樹脂
質量(g)900
寸法(cm)直径30×厚さ12
内容量1個