曜日別特売

婦人前開きらくらくブラ ワンタッチテープ式

婦人前開きらくらくブラ ワンタッチテープ式 - ウエル

・ワンタッチテープ式でらくらく着用、ソフトカップ式「らくらくブラ」です。
・前開きで簡単に着用できるワンタッチテープ式の「らくらくブラ」です。
・胸にやさしい「ソフトカップ式」です。
・おしゃれな胸元のレースは直接肌に触れないようになっています。

仕様洗濯機可(弱40℃)、脱水機可、乾燥機不可、抗菌加工、防臭加工、消臭加工、通年用ピーチ素材身生地:綿100%、カップ:外布・綿100%、中わた:ポリエステル100%、レース:ナイロン・ポリウレタン・他内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11109729W493 ピーチ MM:79~87
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
11109738W493 ピーチ LL:86~94
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
11109747W493 ピーチ LLLL:93~101
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする