ideaco(イデアコ)
ラップホルダー アール30
ラップ、クッキングシート、アルミホイルにも対応する多用途ラップホルダー。一般的な30cmサイズのラップを収納できるサイズです。
仕様
背面バネ板マグネット付き
材質
ABS樹脂、ステンレス(刃)、板マグネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
316×56×49
適合寸法(cm)
直径4.3、幅30以内((紙芯含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11109117
-
ホワイト
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
11109126
-
ブラック
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
11109135
-
グレー
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
11109151
-
サンドホワイト
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
11109160
-
ブラウン
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください