Bamboo ラダーチェア

Bamboo ラダーチェア クロシオ Bamboo ラダーチェア クロシオ Bamboo ラダーチェア クロシオ Bamboo ラダーチェア クロシオ

環境にやさしくサステナブルな竹材を使用、お洒落な風合いが魅力です。
ハシゴのような遊び心のある形状で、お部屋のアクセントになります。
タオルやストールなどを掛けられます。
ディスプレイラックとしてもお使いいただけます。
既存のインテリアを邪魔しないシンプルなデザイン。
軽いので女性の方でも簡単に持ち運び可能です。
お部屋に馴染むナチュラル色で、玄関、リビング、寝室など、置く場所を選ばずお使いいただけます。

仕様組立式 材質竹(PU塗装) 質量(kg)約4.6 座面高さ(mm)420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×35.5×128.5 内容量1脚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11111391 23559
20,000
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする