クロシオ
ミラー付ハンガーラック
リビングや寝室はもちろん、玄関で上着掛けとしても便利です。
背面化粧仕上げですので置く場所を選ばず、お部屋の間仕切りとしても使えます。
組立の際、収納部分とハンガー部分を、お好みで左右逆にできる仕様です。
仕様
組立式
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
約17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×40×156
寸法(幅W×高さH)(cm)
(ミラー)18×75
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11111190
62137
ホワイト
¥
26,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
11111199
62136
ブラウン
¥
26,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません