クロシオ
国産 棚付き畳スツール
玄関先においても場所をとらないコンパクトサイズのスツール。
座面は香の良い天然い草貼りで、座面下は収納スペースになっています。よく使う小物を置ける便利な棚付き。
国内工場で丁寧に加工された安心の日本製。
仕様
完成品
材質
プリント紙化粧繊維板、インシュレーションボード、い草
幅(mm)
385
質量(kg)
約4.6
高さ(mm)
385
奥行(mm)
305
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11111296
40164
¥
12,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません