フェイバーデスク90 鍵付

フェイバーデスク90 鍵付 クロシオ フェイバーデスク90 鍵付 クロシオ フェイバーデスク90 鍵付 クロシオ フェイバーデスク90 鍵付 クロシオ

パソコンデスクとして、使いやすいシンプルなデザインのデスクです。背面は化粧仕上げ。チェスト上部の引出は鍵付です。

仕様組立式 材質デスク・チェスト天板・引出前板:塩ビシート貼り、他:プリント化粧繊維板 質量(kg)デスク:約14.5、チェスト:約10 幅(cm)デスク:90、チェスト:29 高さ(cm)デスク:70、チェスト:50 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)小:22.5×33.5×5.5(7.5)、大:22.5×33.5×15(23) 奥行き(cm)デスク:55、チェスト:46.5 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11111217 93104 ナチュラル
30,000
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
11111208 93103 ブラウン
30,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする