鏡面TVボード W120

鏡面TVボード W120 クロシオ 鏡面TVボード W120 クロシオ 鏡面TVボード W120 クロシオ 鏡面TVボード W120 クロシオ 鏡面TVボード W120 クロシオ

シンプルなモノトーン色、美しい光沢のある鏡面仕上げです。背面化粧仕上げ。左側板と地板は厚さ約4cmと重厚感があります。ルーターやモデム収納にも便利な背面穴があります。

仕様組立式 材質合成樹脂化粧繊維板、4mm厚ガラス 質量(kg)約21.5 幅(cm)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×28.5×33 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(扉内)約31.5×25.5×19.5、(空間)約48×28.5×25(ガラス棚1枚(3.2cmピッチ3ヶ所移動)) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11111138 75309
28,000
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする