曜日別特売

2Pソファ オスロ

2Pソファ オスロ - クロシオ2Pソファ オスロ - クロシオ2Pソファ オスロ - クロシオ2Pソファ オスロ - クロシオ2Pソファ オスロ - クロシオ2Pソファ オスロ - クロシオ2Pソファ オスロ - クロシオ2Pソファ オスロ - クロシオ

天然木の温もりがある木製フレームの2人掛けソファー。
お部屋に馴染むシンプルデザインです。
適度な固さでしっかりとした座り心地。沈み込みが少ないので腰への負担も少ないです。
背もたれは、もたれる際もしっかりと体を支え安心感があります。圧迫感のない適度な高さです。

仕様組立式質量(kg)約17.5座面高さ(mm)415寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)113×67×71内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体1111112019349構造部材=天然木・ウレタン塗装、張り材=合成皮革、中材=ウェービングベルト、ウレタンフォーム、(座=鋼製ばね)ブラック
29,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体1111112923247構造部材=天然木・ウレタン塗装、張り材=ファブリック、中材=ウェービングベルト、ウレタンフォーム、(座=鋼製ばね)グレー
29,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする