Caster Casterの 照明 Casterの 作業灯 Casterの ワークランプ・ハンドランプ 蛍光ハンドランプ24W 屋内 蛍光ハンドランプ24W 注文コード 11116178 注文コード 11116178 24Wで100W耐震球と同等の明るさなので省エネです。 引っ掛け用フックが2ヶ所付いています。 用途屋内型蛍光ハンドランプ。 出力(W)24 全光束(Lm)1300 電源コードVCT(定格300V)×0.3m 使用場所屋内 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CFH-24-0.3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 11116178 CFH-24-0.3 オープン ¥1,898 ¥1,898 ¥2,088 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワークランプ・ハンドランプ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity USBミニ電球型ライト ELPA 税込¥329 ¥299 バスケットへ LED懸垂灯 因幡電機製作所 税込¥5,168~ ¥4,698~ LED懸垂灯型非常灯 因幡電機製作所 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ LEDシリンダーライト 因幡電機製作所 税込¥13,178~ ¥11,980~ LEDシリンダーライト 因幡電機製作所 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光5mラインのみ 日動工業 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ 日動工業 税込¥15,378~ ¥13,980~ LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光セット 日動工業 税込¥24,178~ ¥21,980~ LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ 日動工業 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光2mセット 日動工業 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット 日動工業 税込¥17,578~ ¥15,980~ 充電式LEDスポットライト 三方良し 税込¥9,678 ¥8,798 ストラップ付ホルダーセット ハタヤリミテッド 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 充電式LEDジョーハンドランプ ハタヤリミテッド 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ M18(TM) マグネットワークライト ミルウォーキーツール 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ M18(TM) コンパクトワークライト ミルウォーキーツール 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ キラメ 日動工業 税込¥912 ¥829 アクティブライト バルド 日動工業 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ ハズセルズミー 日動工業 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ LEDライト クリップペン式 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明作業灯ワークランプ・ハンドランプコンセントタイプワークランプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります 乾電池タイプワークランプ コンセントタイプワークランプ 充電タイプワークランプ ワークランプ・ハンドランプ部品 ワークランプ用替球 シェアする マイページ 最近見た商品