MFL-601R

MFL-601R MUSTTOOL

スライドスイッチで電源のON/OFFが素早くできる充電式フラッシュライトです。
スイッチを3秒間スライドした状態にすると、通常モードより2倍明るく点灯するブーストモード付きです(ブーストモードは60秒間で通常モードに切り替わります)。
横方向にプッシュするだけでON/OFFの切替ができるスライドスイッチです。
先端部をスライドさせることでスポットやワイドの切替が無段階でできるフォーカス機能付きです。
腰ベルトに装着できる専用ホルダー付きです(ホルダーは約55mm幅のベルトまで対応)。

用途スライドスイッチで電源のON/OFFが素早くできる充電式フラッシュライト。 連続使用時間(時間)(通常使用時)約7 充電時間約4時間 充電池タイプ3.7V/2600mAh 明るさ(Lm)通常時:300、ブースト時:600 防水保護等級IPX4相当 照射角度(°)10~70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11116510 MFL-601R
19,190
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする