パシフィック洋行
6取軽量天板マキシコート 530×380×40mm
通常フッ素コーティングに比べ耐久性がさらにUP。
用途
・通常 2 層フッ素コーティングにもう 1 層中間コートを追加。
・硬質セラミックスダブル配合により耐久性が飛躍的に向上。
・従来のフッ素コーティングと比較し耐久性が約1.5倍。(※ご使用の生地や環境にによって変動しますのであくまでも目安です)
材質
アルミ合金
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
530×380×H40、底寸:485×335
質量(g)
約960
耐熱温度(℃)
マイナス190~250
表面
マキシーコート
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11122636
PYJ002M
¥
8,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください