Lenovo 27型ワイド VA WLED液晶モニター
・27型/1920x1080/VA
・VGA、HDMI
・チルト調整
・HDMIケーブル付属
寸法(mm)
209.5×454.4×614.1 (梱包なし)
45.5×374.5×614.1 (モニターヘッド部のみ)
仕様●Near-Edgeless:三辺狭額縁●セキュリティスロット:対応●ブランド:Lenovo●接続タイプ:1 x VGA, 1 x HDMI 1.4, 1 x オーディオ出力 (3.5mm)●最大発色数:1,677万●色域:72%NTSC
付属品HDMI cable
質量(kg)4.0 (ヘッド部のみ)、梱包時:6.6
サイズ27
消費電力(W)100 - 240 VAC,50 - 60 Hz
本体質量(kg)4.8
コントラスト比3000:1
スタンドチルト対応 (-5° / 22°)
最大解像度1920×1080
視野角178° / 178°
応答速度4ms (Level 4), 6ms (Level 2)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトWLED
アスペクト比16:9
色深度8bit
パネル駆動方式VA
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)250
内容量1台
45.5×374.5×614.1 (モニターヘッド部のみ)
注意
※製品不具合時はメーカ直接のサポート対応になります。
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品



カテゴリ
商品レビュー
2025-02-12
- 用途:
- CAD
新舘建設株式会社 様
(建設業・工事業)
画質が良くCAD作業にちょうどいいサイズで購入して良かったです。