背負式ブロア PB790
質量(kg)本体乾燥:10.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)383×519×487
風量(m3/min)23.9
燃料タンク容量(L)1.98
最大風速(m/s)108.9
排気量(cm3)79.9
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |