VOLTME
レボ 35 デュオ ライト USB充電器
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途
ポート:C×2
色
ホワイト(WH)
ポート数
USB Type-C×2
最大出力(W)
35
内容量
1個
注意
※プラグ折り畳み:対応
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11124036
V2089
¥
5,437
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください