VOLTME
レボ 67 ライト USB充電器
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途
ポート:C×2+A
ポート数
USB Type-C×2・USB-A×1
最大出力(W)
67
内容量
1個
注意
※プラグ折り畳み:対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11124009
V2102V1
ホワイト(WH)
¥
10,364
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11124018
V2240
ブラック(BK)
¥
9,819
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11124027
V2241
ホワイト(WH)
¥
9,819
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください