VOLTME
レボ20ミニ USB充電器
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途
ポート:C×1
ポート数
USB Type-C×1
内容量
1個
注意
※プラグ折り畳み:非対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
最大出力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11123835
V2079
ブラック(BK)
20
¥
2,255
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11123851
V2080
ホワイト(WH)
20
¥
2,255
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11123860
V2081
グレー(GY)
20
¥
2,255
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11123869
V2082
ブルー(BU)
20
¥
2,255
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11123878
V2083
グリーン(GN)
30
¥
2,255
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください