VOLTME
レボ 30 エボ USB充電器
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途
ポート:C×1
最大出力(W)
30
ポート数
USB Type-C×1
内容量
1個
注意
※プラグ折り畳み:対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大出力(W)
ポート数
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11123930
V2153
30
USB Type-C×1
ブラック(BK)
¥
8,164
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11123939
V2154
30
USB Type-C×1
ホワイト(WH)
¥
8,164
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください