ビルジポンプ 本体のみ

ビルジポンプ 本体のみ マリンテック

カラ運転心配なしのオートストップ機能
結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ

質量(kg)1.9 備考付属品なし 最大吐出量(L/min)20 時間【自吸】2~5秒 口径(mm)【吸入・吐出】17 最大自吸力(m)1 内容量1式
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11123790 M12-20BGS DC12V 20 DC12
オープン
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11123799 M24-20BGS DC24V 10 DC24
オープン
18,980
20,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする