エレコム
Xperia 1 VI SO-51E ケース ソフト 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 メタリックフレーム
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。メタリックデザインが美しいソフトケースです。
用途
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。メタリックデザインが美しいソフトケースです。
側面やカメラ周り部分にメタリック加工を施した、上品な輝きを放つ高級感のあるソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様
ワイヤレス充電器対応:○
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
タイプ
ケース
対応機種
Xperia 1 VI(SO-51E)
特性
衝撃吸収/カメラレンズ保護設計/ワイヤレス充電可/メタリックフレーム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11132497
PM-X242UCTMKBK
メタリックブラック
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌々日出荷
11132506
PM-X242UCTMKGD
メタリックゴールド
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください