曜日別特売

スマホポーチ ショルダーポーチ お財布機能付き 斜めがけ ポシェット ソフトレザー ファスナー開閉

スマホポーチ ショルダーポーチ お財布機能付き 斜めがけ ポシェット ソフトレザー ファスナー開閉 - エレコムスマホポーチ ショルダーポーチ お財布機能付き 斜めがけ ポシェット ソフトレザー ファスナー開閉 - エレコムスマホポーチ ショルダーポーチ お財布機能付き 斜めがけ ポシェット ソフトレザー ファスナー開閉 - エレコムスマホポーチ ショルダーポーチ お財布機能付き 斜めがけ ポシェット ソフトレザー ファスナー開閉 - エレコムスマホポーチ ショルダーポーチ お財布機能付き 斜めがけ ポシェット ソフトレザー ファスナー開閉 - エレコムスマホポーチ ショルダーポーチ お財布機能付き 斜めがけ ポシェット ソフトレザー ファスナー開閉 - エレコムスマホポーチ ショルダーポーチ お財布機能付き 斜めがけ ポシェット ソフトレザー ファスナー開閉 - エレコムスマホポーチ ショルダーポーチ お財布機能付き 斜めがけ ポシェット ソフトレザー ファスナー開閉 - エレコム

これ1つでお出かけが楽に!スマートフォンや小物だけでなく、B6サイズのスケジュール帳やお薬手帳・母子手帳なども収納できる、お財布機能付きのショルダーポーチです。肩掛けなので両手があいて、お出かけやお仕事、ちょっとしたお買い物にも便利。また柔らかく上品なライチ紋のソフトレザー素材なので、さまざまなシーンで使えます。

用途
スマートフォンやお財布、手帳などの小物を1つにまとめてコンパクトにお出かけできるショルダーポーチです。
スリムながら収納力抜群。用途に合わせて収納できる仕切り付きセパレートポケットは、B6サイズのスケジュール帳やお薬手帳・母子手帳なども収納できます。
肩掛けなので両手があいて、お出かけはもちろん、お仕事やちょっとしたお買い物にも便利です。
シーンに合わせて選べる2種類のスマホポケット。しっかり収納できるマグネットフラップ付きポケットと、出し入れしやすいスリットポケットが付いています。
スマホポケットの裏地はスマートフォンの画面などが傷つきにくい、ふわふわの起毛素材を採用しています。
差し込み式のお札入れと口の広い小銭ポーチにより、お札や小銭をスムーズに出し入れできます。
3枚のカードが収納できるカードポケットが付いています。
ICカードポケットがポーチの背面にあるため、カードを取り出さずに使用できます。
※カードが重なっている場合やスマートフォンを入れている状態では、反応しないことがあります。
ショルダーストラップは肩が痛くなりにくい幅20mm。調節金具でお好みの長さにできます。
両側にあるリングの金具には、キーチャームやハンドジェルなどをさげられます。
柔らかく上品なライチ紋のソフトレザー素材なので、お仕事や普段使いなど、さまざまなシーンで使えます。
落ち着いた色合いで日々のコーディネートに合わせやすいカラーです。
セット内容ケース本体×1、ショルダーストラップ×1材質表地:ポリウレタン、裏地:ポリエステル質量(g)約270対応機種6.9インチまでのスマートフォンストラップ長(mm)約680~1300 ※フックを含まず収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考:約200×約26×約125(メイン収納部)、参考:約90×約12×約210(マグネットフラップ付きポケット)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約230×約47×約150特性お財布一体型内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11131788P-MAP07BKジェットブラック
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
11131797P-MAP07BUダスティブルー
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
11131806P-MAP07GBグレージュ
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする