スマホポーチ ショルダーポーチ 斜めがけ / ハンドル持ち ポシェット メタリック生地 巾着タイプ

スマホポーチ ショルダーポーチ 斜めがけ / ハンドル持ち ポシェット メタリック生地 巾着タイプ エレコム スマホポーチ ショルダーポーチ 斜めがけ / ハンドル持ち ポシェット メタリック生地 巾着タイプ エレコム スマホポーチ ショルダーポーチ 斜めがけ / ハンドル持ち ポシェット メタリック生地 巾着タイプ エレコム スマホポーチ ショルダーポーチ 斜めがけ / ハンドル持ち ポシェット メタリック生地 巾着タイプ エレコム スマホポーチ ショルダーポーチ 斜めがけ / ハンドル持ち ポシェット メタリック生地 巾着タイプ エレコム スマホポーチ ショルダーポーチ 斜めがけ / ハンドル持ち ポシェット メタリック生地 巾着タイプ エレコム スマホポーチ ショルダーポーチ 斜めがけ / ハンドル持ち ポシェット メタリック生地 巾着タイプ エレコム

ショルダーポーチをコーディネートのアクセントに。スマートフォンやお財布、小物を1つにまとめて収納できるショルダーポーチです。手持ち&肩掛けが選べる2Way仕様で、お出かけやお仕事、ちょっとしたお買い物にも便利。巾着タイプで開け閉めがしやすく、丸みのある可愛いシルエットと上品な輝きのメタリック生地がポイントです。

用途
コンパクトながら収納力抜群で、スマートフォンやお財布、小物を1つにまとめてコンパクトにお出かけできるショルダーポーチです。
肩掛けのときは両手があいて、お出かけはもちろん、ちょっとしたお買い物にも便利です。
手持ちもできる2Way仕様。ハンドストラップは取り外し可能なので、シーンに合わせて持ち方を変えられます。
内側には、スマートフォンも入るポケットが付いています。
裏地はスマートフォンの画面などが傷つきにくい、ふわふわの起毛素材を採用しています。
ポーチの開口部は巾着タイプで開け閉めがしやすいです。
丸みのある可愛いシルエットと上品な輝きのメタリック生地は、ファッションのアクセントにもなります。
ショルダーストラップは、結ぶ位置を変えて長さを調節できます。
折り畳めるので、かさばらずに持ち歩けます。動きのあるデザインで、コーディネートの印象をチェンジ。学校や会社終わりのお出かけで活躍します。
ショルダーの底面がしっかりしているので、机などに置いても自立します。
※収納しているものによっては、自立しない場合があります。
セット内容ケース本体×1、ショルダーストラップ×1、ハンドストラップ×1 材質表地:ポリウレタン、裏地:ポリエステル シルバー 質量(g)約190 対応機種6.9インチまでのスマートフォン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】約155×105×260 ストラップ長(mm)約125 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×80×140(メイン収納部/参考) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11131779 P-MAP08SV
オープン
3,898
4,288 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする