曜日別特売

TypeCケーブル (C to C) 1m 充電/データ転送 PD EPR 240W 超高速充電 5A Thunderbolt 5

TypeCケーブル (C to C) 1m 充電/データ転送 PD EPR 240W 超高速充電 5A Thunderbolt 5 - エレコムTypeCケーブル (C to C) 1m 充電/データ転送 PD EPR 240W 超高速充電 5A Thunderbolt 5 - エレコムTypeCケーブル (C to C) 1m 充電/データ転送 PD EPR 240W 超高速充電 5A Thunderbolt 5 - エレコムTypeCケーブル (C to C) 1m 充電/データ転送 PD EPR 240W 超高速充電 5A Thunderbolt 5 - エレコムTypeCケーブル (C to C) 1m 充電/データ転送 PD EPR 240W 超高速充電 5A Thunderbolt 5 - エレコムTypeCケーブル (C to C) 1m 充電/データ転送 PD EPR 240W 超高速充電 5A Thunderbolt 5 - エレコムTypeCケーブル (C to C) 1m 充電/データ転送 PD EPR 240W 超高速充電 5A Thunderbolt 5 - エレコムTypeCケーブル (C to C) 1m 充電/データ転送 PD EPR 240W 超高速充電 5A Thunderbolt 5 - エレコム

多彩なニーズに応える最高級のパフォーマンスを。最大80Gbpsの双方向転送、最大120Gbpsのビデオ帯域幅で、最大8K/60Hzまた4K/540Hzの高解像度と高リフレッシュレートを実現。Intel正規認証品のThunderbolt 5ケーブルです。最大240W(48V/5A)での充電も可能。USB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやスマートフォン、タブレットに接続できます。

用途
Thunderbolt 5による最大120Gbpsのデータ転送、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3、USB 4による最大80Gbpsのデータ転送ができ、高解像度の動画や3Dモデルなどの大容量ファイルも、超高速での同期・転送が可能です。
DisplayPort 2.1ビデオ出力可能、最大8K(7680x4320px)/60Hzまた4K(3840×2160px)/540Hzの高解像度と高リフレッシュレートに対応し、高画質でなめらかな映像の伝送が可能です。
※単一ディスプレイの場合は最大4K/540Hz、デュアルディスプレイの場合は最大8K/60Hz、トリプルディスプレイの場合は最大4K144Hzの解像度とリフレッシュレートになります。
※本製品を使用し、映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。
USB Power Delivery EPR 最大240W(48V/5A)での大電力で充電できます。ノートパソコン、タブレットはもちろん、スマートフォンなどの超高速充電も可能です。
※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
IntelのThunderbolt 5正規認証品です。信頼性が高く安定した接続ができ、安定したパフォーマンスを提供します。
高い互換性と下位互換性を持ちます。Thuderbolt 4/Thunderbolt 3に完全下位互換性を持つと同時に、USB 80Gbps(USB4 Version2.0)以降のUSB規格にも高い互換性があり、これらの規格に対応する機器にも使用可能です。
eMarker搭載のため、USB Power Delivery EPR対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。
細線同軸を採用することにより、細く取り回しのしやすいケーブルを実現しました。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック電力(W)対応:最大240ケーブル長(m)約1※コネクター含むコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】○プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約4.7転送速度(Gbps)最大120※理論値パッケージ袋+シールワット数最大240W(対応)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11131858TBT5-10BK
6,210
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする