TypeCケーブル (C to C) 1m 充電/データ転送 PD EPR 240W 超高速充電 5A USB4

TypeCケーブル (C to C) 1m 充電/データ転送 PD EPR 240W 超高速充電 5A USB4 - エレコムTypeCケーブル (C to C) 1m 充電/データ転送 PD EPR 240W 超高速充電 5A USB4 - エレコムTypeCケーブル (C to C) 1m 充電/データ転送 PD EPR 240W 超高速充電 5A USB4 - エレコムTypeCケーブル (C to C) 1m 充電/データ転送 PD EPR 240W 超高速充電 5A USB4 - エレコムTypeCケーブル (C to C) 1m 充電/データ転送 PD EPR 240W 超高速充電 5A USB4 - エレコムTypeCケーブル (C to C) 1m 充電/データ転送 PD EPR 240W 超高速充電 5A USB4 - エレコムTypeCケーブル (C to C) 1m 充電/データ転送 PD EPR 240W 超高速充電 5A USB4 - エレコムTypeCケーブル (C to C) 1m 充電/データ転送 PD EPR 240W 超高速充電 5A USB4 - エレコム

超高速データ転送×大電力での充電を可能に!最大80Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB 80Gbps(USB4 Version2.0)ケーブルです。USB Power Delivery EPR最大240W(48V/5A)での充電が可能。USB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやスマートフォン、タブレットに接続できます。信頼性の高いUSB-IF正規認証品です。

用途
最大80Gbpsの超高速データ転送が可能。従来のUSB 40Gbps(USB4 Version1)の2倍の速度で、接続した機器間のデータ転送が可能です。 ※理論値
USB Power Delivery EPR 最大240W(48V/5A)での大電力で充電できます。ノートパソコン、タブレットはもちろん、スマートフォンなどの超高速充電も可能です。
※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
USB-IF正規認証品です。USB規格化団体であるUSB-IFが運営している、USB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。
最大8K(7680×4320px)/60Hzの解像度に対応し、高画質でなめらかな映像の伝送が可能です。
※本製品を使用し、映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。
※対応解像度は機器の仕様により異なります。各解像度60Hzよりも上位のリフレッシュレートの動作は保証していません。
eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。
高い互換性と下位互換性を持ちます。Thuderbolt 5/Thunderbolt 4/Thunderbolt 3に高い互換性があると同時に、USB 40Gbps(USB4 Version1)/USB 10Gbps/USB 5Gbps/USB2.0に完全下位互換性があり、これらの規格に対応する機器にも使用可能です。
細線同軸を採用することにより、細く取り回しのしやすいケーブルを実現しました。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラックケーブル長(m)約1※コネクター含むコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】○プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約4.7転送速度(Gbps)最大80※理論値パッケージ紙箱ワット数最大240W(対応)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11131876USB4-V2CCE10NBK
12,960
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする