13インチ iPad Air (M2) ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納&充電可 フリーアングル 軽量 薄型

13インチ iPad Air (M2) ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納&充電可 フリーアングル 軽量 薄型 エレコム 13インチ iPad Air (M2) ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納&充電可 フリーアングル 軽量 薄型 エレコム 13インチ iPad Air (M2) ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納&充電可 フリーアングル 軽量 薄型 エレコム 13インチ iPad Air (M2) ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納&充電可 フリーアングル 軽量 薄型 エレコム 13インチ iPad Air (M2) ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納&充電可 フリーアングル 軽量 薄型 エレコム 13インチ iPad Air (M2) ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納&充電可 フリーアングル 軽量 薄型 エレコム 13インチ iPad Air (M2) ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納&充電可 フリーアングル 軽量 薄型 エレコム 13インチ iPad Air (M2) ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納&充電可 フリーアングル 軽量 薄型 エレコム

2つのカードポケット、フリーアングルスタンド、マグネットロック、スリープモード対応など、利便性を向上させながらも薄さにこだわった軽量スリムな13インチiPad Air(M2)用ソフトレザーケースです。

用途
使いやすさを向上させた軽量スリムな13インチiPad Air(M2)用フラップケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。
カードや名刺を収納できる2つのカードポケットをケース内側に備えています。
傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。
フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。
不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。
ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
背面のタッチペンホルダーにApple Pencilを挿し込んで持ち運び可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート ブラック タイプ手帳型 対応機種13インチiPad Air(M2) 特性ApplePencil収納&充電可/フリーアングル/軽量/薄型 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11132025 TB-A24XWVFUBK
オープン
2,998
3,298 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする