ウルシヤマ金属工業
IHガットディープパン
深くて軽い!日本製IH対応深型フライパン。
用途
本体はアルミニウム製で、熱を伝えやすく食材をムラなく加熱できるのでお料理を美味しく仕上げます。
200V/100V電磁調理器はもちろん、ガス・各種ヒーターなどの熱源に対応しています。
材質
本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス板、ハンドル/フェノール樹脂、木材
表面処理
フッ素樹脂加工
内容量
1個
注意
※電子レンジ・オーブンには使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11129925
22cm
535
22
全長408×直径233
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11129941
24cm
620
24
全長428×直径253
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください