IHガットフライパン

IHガットフライパン - ウルシヤマ金属工業IHガットフライパン - ウルシヤマ金属工業IHガットフライパン - ウルシヤマ金属工業

深くて軽い!日本製IH対応フライパン。

用途
本体はアルミニウム製で、熱を伝えやすく食材をムラなく加熱できるのでお料理を美味しく仕上げます。
200V/100V電磁調理器はもちろん、ガス・各種ヒーターなどの熱源に対応しています。
材質本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス板、ハンドル/フェノール樹脂、木材表面処理フッ素樹脂加工内容量1個
注意
※電子レンジ・オーブンには使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1112989820cm44020全長388×直径212
4,500
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
1112990726cm69026全長448×直径272
5,000
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
1112991628cm78528全長468×直径292
6,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする