スマホ Bluetooth 三脚 自撮り棒 2Way スタンド 床置き 最大955mm コンパクト 【4~6.9インチまで装着可】
広い場所や全身撮影におすすめ。最大955mmまで伸びるロングタイプのスマートフォン用三脚です。三脚だけでなく自撮り棒としても使用できる2Wayタイプ。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途
最大955mmまで伸びるロングタイプのスマートフォン用三脚です。
三脚だけでなく自撮り棒としても使用できる2Wayタイプで、広い場所や全身撮影などシーンに合わせて撮影ができます。
自撮り棒とスマートフォンホルダー、ワイヤレスリモコンが一体化しているので持ち運びに便利。部品も紛失しにくいです。
Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。
グリップ部分を開くことで三脚として使用できます。
三脚として使用時は、高さ約340mmから約955mmまで伸縮可能。お好みの高さに調整できます。
自撮り棒として使用時は、約190mmから約805mmまでお好みの長さに調整可能。手持ちで撮影するよりも広い範囲で写真や動画が撮れます。
※重いスマートフォンをご使用になる場合は、安定しない場合があります。その際は高さを低く調整してお使いください。
スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。
4.0インチ~6.9インチまでの大きさに対応したスマートフォンホルダーが付いています。
ホルダー部分には落下防止のすべり止めが付いていて、スマートフォンをしっかり固定します。
ワイヤレスリモコン動作確認用のコイン電池が付属しています。
※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。対応機種情報をご確認ください。
※端末やソフトウェアにより写真や動画の撮影ができない場合があるため、ご注意ください。
セット内容三脚、ワイヤレスリモコン、コイン電池(動作確認用)、説明書(保証規定)
材質三脚:ステンレス・ABS、スマートフォンホルダー:ABS、ワイヤレスリモコン:ABS
色ブラック
質量(g)約188
適合規格Bluetooth(R) 5.0
対応機種4.0インチ~6.9インチまでの各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約55mm~85mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×約49×約190
アーム長さ(mm)最大約805(自撮り棒として使用時)
使用電池CR1632
保証期間1年間
電波到達距離(m)最大半径:約10(障害物がない場合)
縮長(mm)190
連続動作時間約40時間
連続待機時間約180日
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
地上高さ(mm)最低:約340(三脚として使用時)、最大:約955(三脚として使用時)
電波周波数2.4GHz帯
使用可能日数約133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
内容量1個
三脚だけでなく自撮り棒としても使用できる2Wayタイプで、広い場所や全身撮影などシーンに合わせて撮影ができます。
自撮り棒とスマートフォンホルダー、ワイヤレスリモコンが一体化しているので持ち運びに便利。部品も紛失しにくいです。
Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。
グリップ部分を開くことで三脚として使用できます。
三脚として使用時は、高さ約340mmから約955mmまで伸縮可能。お好みの高さに調整できます。
自撮り棒として使用時は、約190mmから約805mmまでお好みの長さに調整可能。手持ちで撮影するよりも広い範囲で写真や動画が撮れます。
※重いスマートフォンをご使用になる場合は、安定しない場合があります。その際は高さを低く調整してお使いください。
スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。
4.0インチ~6.9インチまでの大きさに対応したスマートフォンホルダーが付いています。
ホルダー部分には落下防止のすべり止めが付いていて、スマートフォンをしっかり固定します。
ワイヤレスリモコン動作確認用のコイン電池が付属しています。
※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。対応機種情報をご確認ください。
※端末やソフトウェアにより写真や動画の撮影ができない場合があるため、ご注意ください。