曜日別特売

丸シール ラベルシール 上質紙 マット紙 強粘着 シール A4 48面 丸型 30×30mm 20シート T163

丸シール ラベルシール 上質紙 マット紙 強粘着 シール A4 48面 丸型 30×30mm 20シート T163 - エレコム丸シール ラベルシール 上質紙 マット紙 強粘着 シール A4 48面 丸型 30×30mm 20シート T163 - エレコム丸シール ラベルシール 上質紙 マット紙 強粘着 シール A4 48面 丸型 30×30mm 20シート T163 - エレコム丸シール ラベルシール 上質紙 マット紙 強粘着 シール A4 48面 丸型 30×30mm 20シート T163 - エレコム丸シール ラベルシール 上質紙 マット紙 強粘着 シール A4 48面 丸型 30×30mm 20シート T163 - エレコム丸シール ラベルシール 上質紙 マット紙 強粘着 シール A4 48面 丸型 30×30mm 20シート T163 - エレコム丸シール ラベルシール 上質紙 マット紙 強粘着 シール A4 48面 丸型 30×30mm 20シート T163 - エレコム丸シール ラベルシール 上質紙 マット紙 強粘着 シール A4 48面 丸型 30×30mm 20シート T163 - エレコム

ラッピングに自分らしさをプラス!手書きも印刷も可能なマットタイプのラッピングラベルシールです。お菓子や雑貨のラッピング、結婚式や誕生日パーティーの招待状などに使えるオリジナルラベルシールを自分でデザイン・印刷して作成可能。丸型にカットされていて、台紙から剥がしやすいので効率よくラベル貼り作業を行えます。

用途
お菓子や雑貨のラッピング、結婚式や誕生日パーティーの招待状などに使えるオリジナルラベルシールを自分でデザイン・印刷して作成できます。
落ち着いた質感のマット紙を採用。手書きも印刷も可能です。
丸型にカットされていて、台紙から剥がしやすいので効率よくラベル貼り作業を行えます。
0.13mmのしっかりコシがあるラベルの厚みで、商品のパッケージシールやビンの表示ラベルなど幅広い用途に使えます。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」を使って、簡単にデザイン・印刷が可能です。
インクジェットプリンタ顔料と染料に対応。他にもレーザープリンタ、コピー機でも利用可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他面付48面寸法(mm)30×30(丸型/一面)ホワイトNo.【お探しNo.】T163枚数【テストプリント用紙】1枚用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)0.13坪量(g/m2)180用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズラベル数20シート(960片)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11141798EDT-TWGM48R
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする