Pistache
縦型3WAYダレスバッグ-コン
仕様
YKKファスナー使用/A4ファイル収納可能/タブレット対応/牛革ハンドル/本体正面:ヌメ革ブランドワッペン/本体背面:ファスナーポケット/本体内部:緩衝材入りポケット、ファスナーポケット/リュックベルト×2(ショルダーベルトとしても使えます)/底板/底鋲
その他
【付属素材】牛革(一部)
材質
18オンス綿(パラフィン加工)
色
ネイビー
質量(g)
700
内装
綿
高さ(cm)
34
横(cm)
31
マチ(cm)
12
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11142191
22363-03
¥
25,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください