千代田 千代田の 洗車・清掃 千代田の ボディー用 千代田の カークリーナー 洗浄液 18L 洗浄液 18L 注文コード 11142060 注文コード 11142060 石鹸カスや湯アカ汚れなどしつこい汚れをすばやく落とします希釈して使用するタイプなので経済的でコストダウンが図れます。 用途清掃 使用場所浴場 危険物の類別非危険物 内容量1ケース(1ケース) 注意 ※浴場用多用途洗剤です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 377 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 11142060 377 オープン ¥13,980 ¥13,980 ¥15,378 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗車・清掃 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Fireball(ファイヤーボール) タオルクリーナー DAYTONA(デイトナ) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ Fireball(ファイヤーボール) タールリムーバー DAYTONA(デイトナ) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ Fireball(ファイヤーボール) バグクリーナー DAYTONA(デイトナ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 虫取り&鳥フンCleaner Pro イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 税込¥878 ¥798 バスケットへ Iron Pad ハイグレードver. ティーケーマックス 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ アイアンメッシュ ティーケーマックス 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ All purpose stain remover VOODOORIDE 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ヘッドライトコンパウンド エナジーギア 税込¥703 ¥639 バスケットへ ヘッドライトクリーン&コーティング エナジーギア 税込¥901 ¥819 バスケットへ 未塗装樹脂コーティング エナジーギア 税込¥989 ¥899 バスケットへ 小キズ解消ボデイコンパウンド エナジーギア 税込¥703 ¥639 バスケットへ オートグリム 幌用クリーナー、コーティング剤 ソフト・トップ・クリーン&プロテクト コンプリート・キット 20ASTCPKIT AUTOGLYM AUTOGLYM 税込¥14,278~ ¥12,980~ SUPER MULTI GOLD(スーパーマルチゴールド) ケミックス 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ セラミックリーン ティーケーマックス 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ トラッカーズプロ ブラックコート 100ml JET INOUE(ジェットイノウエ) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ <ファミラ>[業務用]車のキズ隠し キズナインPROセット ファミリー・ライフ 税込¥5,168~ ¥4,698~ GO-Xcoat VOODOORIDE 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 車用キズ修復ワックス ピカリスト インターベース 税込¥658 ¥598 バスケットへ Fireball(ファイヤーボール) ホイールバケツ DAYTONA(デイトナ) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ Fireball(ファイヤーボール) グリットガード DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車用品洗車・清掃ボディー用カークリーナーマルチクリーナー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります マルチクリーナー 水アカクリーナー エンジン/ピット洗浄 虫汚れ/鳥のフン メッキクリーナー 鉄粉取り粘土 シェアする マイページ 最近見た商品