白継手・径違いメスオスソケット

白継手・径違いメスオスソケット ツビオ

材料は黒心可鍛鋳鉄で、管用テーパねじ加工しています。

材質FCMB275-5相当品 流体300℃以下の油・空気・ガス1.0MPa、120℃以下の清流水2.5MPa 適合流体水・油・空気・ガス 内容量1個
注意
※シュリンク、また袋に入った状態での販売となります。
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法L(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11164286 HC-RX-3/4x1/2 95 47 1/2(R)、3/4(Rc) 13.6 13.5
750
 
 
取扱い終了
11164295 HC-RX-1x1/2 140 54 1/2(R)、1"(Rc) 13.6 15.5
1,150
 
 
取扱い終了
11164311 HC-RX-1x3/4 143 54 3/4(R)、1"(Rc) 18.8 15.5
1,150
 
 
取扱い終了
11164320 HC-RX-1"1/4x3/4 217 59 3/4(R)、1"1/4(Rc) 18.8 17.5
2,050
 
 
取扱い終了
11164329 HC-RX-1"1/4x1 227 59 1"(R)、1"1/4(Rc) 24.6 17.5
2,050
 
 
取扱い終了
11164338 HC-RX-1"1/2x3/4 258 62 3/4(R)、1"1/2(Rc) 18 18
3,040
 
 
取扱い終了
11164347 HC-RX-1"1/2x1 260 62 1"(R)、1"1/2(Rc) 24.2 18
3,040
 
 
取扱い終了
11164356 HC-RX-1"1/2x1"1/4 286 62 1"1/4(R)、1"1/2(Rc) 32.8 18
3,040
 
 
取扱い終了
11164365 HC-RX-2x1 400 69 1"(R)、2"(Rc) 23.6 22
3,450
 
 
取扱い終了
11164381 HC-RX-2x1"1/4 423 69 1"1/4(R)、2"(Rc) 32.2 22
3,450
 
 
取扱い終了
11164390 HC-RX-2x1"1/2 434 69 1"1/2(R)、2"(Rc) 38 22
3,450
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする