MAD MAX(マッドマックス)
アルミ製 LED8連 ワークライト 10W 角型 作業灯 ストロボ機能付き 12V-24V兼用
高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途
トラック用
材質
アルミ
定格電力(W)
10
定格電圧(V)
12/24兼用
対応
配線:黒(アース)、赤(通常点灯)、黄(ストロボ点灯)※仕様変更などにより、配線の色が異なる場合が御座います。
適合車種
汎用
LED使用数(個)
8
防水保護等級
IP67
動作電圧(V)
10~30
内容量
1個
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11161380
MM30-H1M-8-24
¥
900
¥
898
¥
988
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください