MAD MAX(マッドマックス)
カワサキ Z900RS/Z900RSカフェ フロント ウェーブ ディスクローター 左右共通 1枚
MAD MAXオリジナルウェーブディスクローター。純正ディスクと同じサイズなのでノーマルキャリパーのままで、取付け可能です。
用途
バイク用
材質
インナーローター:アルミ合金アルマイト仕上げ
形状
フローティング
厚さ(mm)
約5
穴径(Φmm)
【ホイール取付部】約145
ピッチ(mm)
約95
外径(Φmm)
約300
ボルト穴径(Φmm)
約10
適合車種
Z900RS/Z900RSカフェ(18-)Z650RS(22-23)※高年式車両は純正品番をご確認してください。※サイズや形状をご確認の上、ご検討宜しくお願い致します。
適合メーカー
カワサキ
内容量
1枚
注意
※本商品は、1枚売りとなります。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11169211
MM19-K029-BK
ブラック
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11169220
MM19-K029-GD
ゴールド
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください