曜日別特売

Rジョイント

Rジョイント - フジキンRジョイント - フジキン

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。

用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~125接続方式リングジョイント式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11204631R-6N-R接続A :614.54.9
140
129
142(税込)
44日以内出荷
返品不可
11204640R-6R-R接続A :674.9
70
67
74(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11204649R-8R-R接続A:872.94
110
109
120(税込)
44日以内出荷
返品不可
11204658R-10R-R接続A:1072.94
180
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11204667R-12R-R接続A :128.51.96
220
209
230(税込)
44日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする