フジキン
リングジョイント式継手
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途
各種プラント計装エアー、オイルライン等
温度範囲(℃)
-45~125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全76種類を絞り込む
材質(本体)
C3604B
C3771B
寸法L(mm)
選択してください
30
32
33
35
36
37
38
39
40
41
41.5
43
43.5
44
45
45.5
46
48.5
50
52
54
54.5
55
60
62
63.5
64
65
66
70.5
72
75
83
最高使用圧力(MPa)
1.96
2.94
4.9
76種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
材質(本体)
寸法L(mm)
最高使用圧力(MPa)
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11204676
RF-6-R
接続A:6、接続B:6
C3604B
45
4.9
リングジョイント式
¥
870
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
11204685
RF-8-R
接続A:8、接続B:8
C3604B
45
2.94
リングジョイント式
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
11204701
RF-10-R
接続A:10、接続B:10
C3604B
54
2.94
リングジョイント式
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11204710
RF-12-R
接続A:12、接続B:12
C3604B
63.5
1.96
リングジョイント式
¥
1,910
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11204719
RH-6A-R
接続A :6
C3604B
35
4.9
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
440
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11204728
RH-6B-R
接続A :6
C3604B
39
4.9
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
440
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
11204737
RH-6C-R
接続A :6
C3604B
41
4.9
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11204746
RH-6D-R
接続A :6
C3604B
46
4.9
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11204755
RH-8A-R
接続A:8
C3604B
35
2.94
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
590
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11204771
RH-8B-R
接続A:8
C3604B
39
2.94
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
590
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11204780
RH-8C-R
接続A:8
C3604B
41
2.94
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
1,000
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11204789
RH-8D-R
接続A:8
C3604B
46
2.94
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11204798
RH-10B-R
接続A:10
C3604B
43
2.94
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11204807
RH-10C-R
接続A:10
C3604B
45
2.94
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11204816
RH-10D-R
接続A:10
C3604B
50
2.94
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
1,730
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11204825
RH-12B-R
接続A :12
C3604B
48.5
1.96
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11204841
RH-12C-R
接続A :12
C3604B
50
1.96
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11204850
RH-12D-R
接続A :12
C3604B
54.5
1.96
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11204859
RG-6A-R
接続A :6
C3604B
32
4.9
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11204868
RG-6B-R
接続A :6
C3604B
35
4.9
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
930
¥
889
¥
978
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11204877
RG-6C-R
接続A :6
C3604B
37
4.9
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11204886
RG-6D-R
接続A :6
C3604B
40
4.9
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11204895
RG-8A-R
接続A:8
C3604B
32
2.94
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
930
¥
889
¥
978
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11204911
RG-8B-R
接続A:8
C3604B
35
2.94
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
960
¥
919
¥
1,011
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11204920
RG-8C-R
接続A:8
C3604B
37
2.94
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11204929
RG-8D-R
接続A:8
C3604B
40
2.94
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11204938
RG-10B-R
接続A:10
C3604B
39
2.94
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11204947
RG-10C-R
接続A:10
C3604B
41
2.94
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11204956
RG-10D-R
接続A:10
C3604B
44
2.94
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11204965
RG-10CF-R
接続A:10
C3604B
41
2.94
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11204981
RG-10DF-R
接続A:10
C3604B
45
2.94
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11204990
RG-12B-R
接続A :12
C3604B
43.5
1.96
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
1,910
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11204999
RG-12C-R
接続A :12
C3604B
45.5
1.96
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11205008
RG-12D-R
接続A :12
C3604B
48.5
1.96
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
3,020
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11205017
RT-6-R
接続A:6、接続B:6、接続C:6
C3771B
60
4.9
リングジョイント式
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11205026
RT-8-R
接続A:8、接続B:8、接続C:8
C3771B
60
2.94
リングジョイント式
¥
2,220
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11205035
RT-10-R
接続A:10、接続B:10、接続C:10
C3771B
66
2.94
リングジョイント式
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11205051
RT-12-R
接続A:12、接続B:12、接続C:12
C3771B
83
1.96
リングジョイント式
¥
6,080
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11205060
RTL-6B-R
接続A:6、接続C:6
C3771B
52
4.9
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11205069
RTL-6C-R
接続A:6、接続C:6
C3771B
65
4.9
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
3,060
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
120日以内出荷
返品不可
11205078
RTL-8A-R
接続A:8、接続C:8
C3771B
50
2.94
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
2,230
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
120日以内出荷
返品不可
11205087
RTL-8B-R
接続A:8、接続C:8
C3771B
52
2.94
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
2,230
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11205096
RTL-8C-R
接続A:8、接続C:8
C3771B
65
2.94
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
3,350
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
120日以内出荷
返品不可
11205105
RTL-10B-R
接続A:10、接続C:10
C3771B
55
2.94
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
3,630
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11205121
RTL-12C-R
接続A:12、接続C:12
C3771B
70.5
1.96
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
6,630
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11205130
RTS-6A-R
接続A:6、接続B:6
C3771B
60
4.9
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11205139
RTS-6B-R
接続A:6、接続B:6
C3771B
60
4.9
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11205148
RTS-6C-R
接続A:6、接続B:6
C3771B
72
4.9
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
3,060
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11205157
RTS-8A-R
接続A:8、接続B:8
C3771B
60
2.94
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
2,230
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11205166
RTS-8B-R
接続A:8、接続B:8
C3771B
60
2.94
リングジョイント式Xねじ込み式
¥
2,230
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ